Motion
VQ7-8-FPG-D-3ZA06D

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZA06D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double clapet à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, port latéral avec sous-plaque, sans sous-plaque, filetage BSPT
N° D’ARTICLE MI07384896
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZA06D
Prix313.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZA06D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double clapet à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, port latéral avec sous-plaque, sans sous-plaque, filetage BSPT
N° D’ARTICLE MI07384896
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZA06D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix313.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3 Double vérification de position
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FPG-D-3ZA06D VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté