Motion
ISE40A-N01-P-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-N01-P-LA

ISE40A, Capteur de pression numérique, avec connecteur M8 , IP65
N° D’ARTICLE MI07385016
N° MFRISE40A-N01-P-LA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-N01-P-LA

ISE40A, Capteur de pression numérique, avec connecteur M8 , IP65
N° D’ARTICLE MI07385016
N° MFRISE40A-N01-P-LA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE NUMÉRIQUE ISE40A-N01-P-LA
  • Capteur de pression IP65 avec connecteur M8 , pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles
  • Options de montage du support 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté