Motion
RF330DGXXA1.X/12

HYDAC CORP
RF330DGXXA1.X/12

Filtre intégré/en ligne basse pression de la série RF — Assemblage de tête seulement — Taille du port : entrée SAE 32 x sortie NPT 2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07387631
N° MFRRF330DGXXA1.X/12
Prix781.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF330DGXXA1.X/12

Filtre intégré/en ligne basse pression de la série RF — Assemblage de tête seulement — Taille du port : entrée SAE 32 x sortie NPT 2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07387631
N° MFRRF330DGXXA1.X/12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix781.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.9

Aperçu

Description du fabricant
RF330DGXXA1.X/12
  • Pression de service maximale de 360 psi (réduite à 100 psi lors de l’utilisation d’indicateurs d’obstruction de type jauge ou pop-up)
  • Les filtres RF 60 à 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium résiste à l’eau
  • L’anodisation n’est pas nécessaire pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF)
  • Les filtres RF 660 sont fabriqués en fonte ductile
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques en caoutchouc nitrile sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable, d’autres matériaux d’étanchéité disponibles en tant que conversion ou option
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément
  • Le moulage en une seule pièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir
  • Tous les filtres doubles RFD sont dotés d’une vanne de sélection à bille pour fournir une filtration continue sans arrêt du système pour changer les éléments obstrués
  • Les anciens éléments de filtre « BN/HC » abandonnés ont été remplacés par les nouveaux éléments de filtre « ON »
  • Les indicateurs d’obstruction doivent être achetés séparément
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon