Motion
17819 48MMX55YD RUBAN 8979 POUR CONDUITS OLIVE GTO GTO GTO

3M
17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO

Ruban à conduits 3M™ Performance Plus 8979, olive, 48 mm x 55 m, 12.1 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI07388412
N° MFR17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO
Prix53.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO

Ruban à conduits 3M™ Performance Plus 8979, olive, 48 mm x 55 m, 12.1 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI07388412
N° MFR17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60.14 verges
  • Épaisseur globale
    12.1 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Longueur du rouleau
    60 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po
  • Épaisseur
    12.1 mil

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    00051131178199
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131178199
  • Matériel
    Scrim en polyéthylène sur tissu
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    UL 723, HUD, BOCA
  • CUP_NON
    00051131178199

Aperçu

Description du fabricant
CONDUIT 17819 48MMX55YD 8979
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à conduits extérieur tolérant aux UV qui maintient une performance polyvalente lorsqu’il est exposé aux éléments
  • S’enlève proprement jusqu’à six mois de la plupart des surfaces opaques, même après l’exposition au soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place jusqu’à un an sans détérioration
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Offert en bleu ardoise, noir et olive