Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement en mousse de nitrile
- Type de serviceService léger
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieEstampage et pressage, usinage, fraisage, atelier de carrosserie, assemblage de composants, assemblage principal, assemblage final, manutention, entretien, exposition légère à l’huile.
- Jauge de tricot18 g
- Numéro CUP du fabricant20076490449791
- Normes respectéesEN388 /ANSI/ASTM
- CUP_NON20076490449791
Aperçu
- Protège contre les lacérations, l’exposition au pétrole et aux fluides industriels
- La conception ultralégère de calibre 18 offre de la dextérité et un haut niveau de confort
- Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
- Performance de préhension pour une manipulation sécuritaire dans les applications sèches à huileuses
- Revêtement FORTIX haute durabilité pour une durée de vie prolongée du produit
- Sans silicone
- Également disponible dans un emballage de distribution