Motion
VQC5400-51
VANNE VQC
N° D’ARTICLE MI07390066
N° MFRVQC5400-51
Prix130.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE VQC
N° D’ARTICLE MI07390066
N° MFRVQC5400-51
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
Prix130.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQC VQC5400-51
  • Électrovanne à 5 ports, montage sur base, enfichable
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 1.0MPa [0.7MPa (faible puissance)]
  • Débit (Cv) : 3.4 Joint en métal; 4.7 Joint en caoutchouc
  • Tension nominale de la bobine : 12VDC, 24VDC
  • Boîtier : étanche à la poussière (conforme à IP67)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté