Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description201SZZST-W64F ROULEMENT GRAISSE SOLIDE
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 201SZZST-W64F est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, parfait pour les moteurs électriques et les petites machines.
- Numéro de catalogue du fabricant201SZZST-W64F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1286 lbf
- Capacité de charge statique radiale674 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741136501
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire