Motion
ISA3-HCP-M3NB

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-HCP-M3NB

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI07393031
N° MFRISA3-HCP-M3NB
Prix809.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-HCP-M3NB

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI07393031
N° MFRISA3-HCP-M3NB
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
Prix809.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    403 g

Détails

  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISA
  • Action de commutation
    PNP(Sortie)

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR PROX ISA3-HCP-M3NB
  • Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
  • Plages de distance 3  : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
  • 3 unités de pression : kPa, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
  • Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté