Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale13.310 po
- Longueur totale11.650 po
- Largeur totale3.465 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée20.694 scfm
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie17.657 scfm
- Débit d'air de purge3.037 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Régulateur combiné à la sécheuse de type M
- Variété de tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po