Motion
1000 NA 010  BH4HC

HYDAC CORP
1000 DN 010 BH4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI07397621
N° MFR1000 DN 010 BH4HC
Prix843.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1000 DN 010 BH4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI07397621
N° MFR1000 DN 010 BH4HC
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
Prix843.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.37 po | 60.2 mm
  • Longueur
    24.64 po | 625.9 mm
  • Diamètre extérieur
    3.94 po | 100 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron

Aperçu

Description du fabricant
1000 NA 010 BH4HC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon