Motion
5204 1500/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
5204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

5204 1500/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 1500:1 Ratio, 5.16 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07398380
N° MFR5204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
5204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

5204 1500/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 1500:1 Ratio, 5.16 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07398380
N° MFR5204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5204
  • Débit maximal tr/min
    1.17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    22670 po-lb à 1.17 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    1500:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    202 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-39915
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798992266
  • Puissance d’entrée maximale
    1.110 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    5200
  • CUP_NON
    662798992266

Aperçu

Description du fabricant
0230-39915 1500:1 LA-R
  • Boîtier en fonte