Motion
191547.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement TEAO (air entièrement fermé par-dessus), 60 Hz, montage sur fourche
N° D’ARTICLE MI07398956
N° MFR191547.00
Prix2,059.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement TEAO (air entièrement fermé par-dessus), 60 Hz, montage sur fourche
N° D’ARTICLE MI07398956
N° MFR191547.00
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
Votre prix2,059.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48YZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.58 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur de ventilateur sur socle, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 48YZ cadres, TEAO
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.72 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    D
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191547.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720052563
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Goujons ronds/déployés
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720052563
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an

Aperçu

Description du fabricant
191547.00,1/2HP,48Y,1800RPM,1PH
  • Extérieur sans peinture
  • Certifié BISSC pour l’industrie de la pâtisserie
  • Arbres de sortie en acier inoxydable
  • Bouchons de vidange repositionnables pour tous les montages en angle
  • Roulements à double joint
  • Joint d’arbre de sortie
  • Système d’isolation IRIS de service à onduleur
  • Plaque signalétique gravée au laser sur le cadre
  • Extérieur entièrement en acier inoxydable
  • Revêtement anticorrosion appliqué aux composants intérieurs