Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48None
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.62 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 48 , DP
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge72.40 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720990711
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720990711
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.