Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0300 po;0.76 mm
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe1.6250 po
- Usine Diamètre0.5000 po
- Longueur totale4.0000 po, 101.60 mm
- Tige Diamètre0.5000 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finDisjoncteur (CR)
- Revêtement de finitionTIB2, Ti-NAMITE-B
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série43CB
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon