Motion
JHW1218NRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1218NRC

Clé mixte - 9/16 po taille de clé à bout carré, 9/16 po taille de clé à bout ouvert, 7-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07402655
N° MFRJHW1218NRC
Prix19.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1218NRC

Clé mixte - 9/16 po taille de clé à bout carré, 9/16 po taille de clé à bout ouvert, 7-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07402655
N° MFRJHW1218NRC
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
Prix19.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/3 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    7-1/2 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE À CLIQUET 1218NRC CLÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté