Motion
11541060

ANSELL
11541060

HyFlex® Gants résistants aux coupures 810433 - taille X-petit/6, niveau de coupure ANSI A4, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07404468
N° MFR11541060
Prix27.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11541060

HyFlex® Gants résistants aux coupures 810433 - taille X-petit/6, niveau de coupure ANSI A4, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07404468
N° MFR11541060
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
Prix27.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    6, très petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume enduite de mousse de nitrile
  • Type de service
    Service léger
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • En 407 Résistance à la chaleur
    X1XXXX
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO D
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    KEVLAR®, nylon, élasthanne, acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490458755
  • Matériel
    Mousse nitrile
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490458755
  • Température de lavage
    104 °F

Aperçu

Description du fabricant
11541060 HYFLEX 11541 TAILLE 6, 0
  • Gant ultraléger offrant une dextérité inégalée et une mobilité raffinée
  • La technologie de tricot ZONZ utilise des fils sélectionnés et des coutures variées pour personnaliser l’ajustement général des gants afin d’améliorer le mouvement des mains pour une dextérité plus élevée et une fatigue réduite
  • La conception sans silicone convient aux processus de peinture et de finition
  • Paume de masquage de saleté pour des temps de port plus longs
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon