Motion
SXH003UZ
Hydro-Line série HR5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI07405230
N° MFRSXH003UZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydro-Line série HR5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI07405230
N° MFRSXH003UZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur de course nette
    3 po
  • Hauteur du produit
    1.50 po
  • Longueur du produit
    9.50 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po
  • Poids
    9.00 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    100 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série HR5
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
HR5C-1.00X3.00-N-0.63-2-S-N-N-1-1
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides