Motion
238/750CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
238/750CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 920 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07407387
N° MFR238/750CAMC3P55W507
Prix92,138.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
238/750CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 920 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07407387
N° MFR238/750CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92,138.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    185.2 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 238
  • Capacité de charge dynamique
    3050000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974007
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    238
  • Capacité de charge statique
    8400000 N
  • CUP_NON
    029176974007

Aperçu

Description du fabricant
238/750CAMC3P55W507 BRG