Motion
24128CE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07407406
N° MFR24128CE4C4
Prix3,981.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07407406
N° MFR24128CE4C4
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
Prix3,981.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    28.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    188839.56 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176758331
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    260778.44 lbf
  • CUP_NON
    029176758331

Aperçu

Description du fabricant
24128CE4C4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good