Motion
NJ2224EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 120 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 58 mm W, 555000 N dynamique/charge statique 620000 N
N° D’ARTICLE MI07407680
N° MFRNJ2224EM
Prix3,189.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 120 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 58 mm W, 555000 N dynamique/charge statique 620000 N
N° D’ARTICLE MI07407680
N° MFRNJ2224EM
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
Prix3,189.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    215 mm
  • Poids
    21.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705212
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176705212

Aperçu

Description du fabricant
NJ2224EM BRG