Motion
NU2226EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 130 mm, diam. ext. 230 mm, 1 rangée, 64 mm W, 650000 N dynamique/charge statique 735000 N
N° D’ARTICLE MI07407700
N° MFRNU2226EM
Prix4,387.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 130 mm, diam. ext. 230 mm, 1 rangée, 64 mm W, 650000 N dynamique/charge statique 735000 N
N° D’ARTICLE MI07407700
N° MFRNU2226EM
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
Prix4,387.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Poids
    25.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176706899
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176706899

Aperçu

Description du fabricant
NU2226EM BRG