Motion
6309-2RS-NR-C3

TIMKEN
6309-2RS-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408059
N° MFR6309-2RS-NR-C3
Prix210.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6309-2RS-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408059
N° MFR6309-2RS-NR-C3
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
Prix210.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.984 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.795 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6309-2RS-NR-C3 ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6309-2RS-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309-2RS-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796163010
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    7800 tr/min (graisse), 11000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796163010

Aperçu

Description du fabricant
6309-2RS-NR-C3 ROULEMENTS À BILLES
  • L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité