Motion
16008

TIMKEN
16008

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408185
N° MFR16008
Prix75.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
16008

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408185
N° MFR16008
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
Prix75.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.354 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    16008 ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • La conception de la série étroite a une largeur plus petite, par rapport aux conceptions standard, pour les applications à espace restreint
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16008 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16008
  • Numéro CUP du fabricant
    087796295995
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    7400 tr/min (graisse), 11000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Ouvert
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    16000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796295995

Aperçu

Description du fabricant
16008 ROULEMENTS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • La conception de la série étroite a une largeur plus petite, par rapport aux conceptions standard, pour les applications à espace restreint