Motion
608-2RS

TIMKEN
608-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408346
N° MFR608-2RS
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
608-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408346
N° MFR608-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    608-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Timken fournit une gamme complète de produits dans la série de conceptions la plus populaire au monde. • Les roulements à billes métriques à rainure profonde Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Rapport taille/performance minimal pour les applications ultra compactes • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants • Peut également être disponible en acier inoxydable (matériauASIS 440C )
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 608-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    053893681375
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    053893681375

Aperçu

Description du fabricant
608-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Timken fournit une gamme complète de produits dans la série de conceptions la plus populaire au monde.
  • Timken® Les roulements à billes à rainure profonde métriques offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Rapport taille/performance minimal pour les applications ultra compactes
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • Peut également être disponible en acier inoxydable (matériauASIS 440C )