Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Extérieur Diamètre2.8350 po
- Poids0.93 lb
Détails
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864827669
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864827669
Aperçu
- Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison