Motion
VP517KY-5DZ1
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07409919
N° MFRVP517KY-5DZ1
Prix97.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07409919
N° MFRVP517KY-5DZ1
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
Prix97.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Modulaire
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP517KY-5DZ1 VANNE, SOL
  • Connexion modulaire aux unités F.R.L. de la série AC
  • Permet d’économiser de l’espace et de réduire la main-d’œuvre de la tuyauterie
  • Consommation d'énergie : 0.35 W (sans voyant) et peut être alimenté en continu
  • IP65 Cote de protection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté