Motion
6220DUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 34 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07410152
N° MFR6220DUC3
Prix744.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 34 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07410152
N° MFR6220DUC3
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
Prix744.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6220DUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100mm alésages avec un joint unique, 180mm DE et 34mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220DUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176946424
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176946424

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6220DUC3 6200 RANGÉE UNIQUE