Motion
6317DU
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 180 mm, largeur 41 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07410164
N° MFR6317DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 180 mm, largeur 41 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07410164
N° MFR6317DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6317DU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176556036
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176556036

Aperçu

Description du fabricant
6317DU SÉRIE 6300 RANGÉE UNIQUE