Motion
6234C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410171
N° MFR6234C3
Prix4,179.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410171
N° MFR6234C3
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
Prix4,179.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    38.57 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6234 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6234C3BNLS est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 170mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 310mm et une largeur de 52mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6234C3BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857542
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857542

Aperçu

Description du fabricant
6234 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer