Motion
6209LLUNR

NTN
6209LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410188
N° MFR6209LLUNR
Prix116.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6209LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410188
N° MFR6209LLUNR
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
Prix116.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.906 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6209LLUNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6209LLUNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 19 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359567007
  • Tr/min maximum (graisse)
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359567007

Aperçu

Description du fabricant
6209LLUNR BILLE BRG