Motion
6028-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410196
N° MFR6028-M-C3
Prix1,339.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07410196
N° MFR6028-M-C3
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
Prix1,339.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6028-M-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6028-M-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028-M-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801275514
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801275514

Aperçu

Description du fabricant
6028-M-C3