Motion
ARM2000-1A1-N01

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-N01

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 1 poste
N° D’ARTICLE MI07410963
N° MFRARM2000-1A1-N01
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-N01

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 1 poste
N° D’ARTICLE MI07410963
N° MFRARM2000-1A1-N01
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
Prix55.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2000
  • Taille
    2
  • Poids
    222.4 g

Détails

  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Nombre de Stations  
    1
  • Type de tuyauterie
    A1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM2000-1A1-N01
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté