Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier9.3800 po
- Longueur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min22 tr/min
- Couple de sortie maximal2000 po/lb;225.97 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.5000 po;495.30 mm
- Largeur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-80-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale1 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.695 hp;0.518 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2000 po-lb;225.97 Nm