Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La barre lumineuse optimise la fiabilité du réglage et de la détection • La fiabilité détecte plusieurs couleurs et objets avec un décalage minimal noir/blanc • Suppression automatique de la détection d’objets ou de réflexions indésirables • La durabilité du boîtier VISTAL .
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- La barre lumineuse optimise la fiabilité du réglage et de la détection
- La fiabilité détecte plusieurs couleurs et objets avec un décalage minimal noir/blanc
- Suppression automatique de la détection d’objets ou de réflexions indésirables
- Durabilité du boîtier VISTAL de TAILLE réduisant les coûts de remplacement et les temps d’arrêt
- Réduire les coûts en normalisant le montage du capteur, les accessoires et les procédures de configuration
- Détection précise sans besoin de mesures de protection contre les lasers
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire