Motion
1076662

SICK INC
1076662

1076662
N° D’ARTICLE MI07418966
N° MFR1076662
Prix151.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1076662

1076662
N° D’ARTICLE MI07418966
N° MFR1076662
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
Prix151.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Classement du boîtier : IP68, IP69K • Résistant aux agents de nettoyage industriels, certifié Ecolab • Plage de température : -40°C à 100°C • Configuration électrique : DC 3 et 4 fils • Boîtier en acier inoxydable (V4A) et face de détection active en plastique (LCP) approuvés par la FDA • Haut degré de flexibilité et d'options de communication grâce à IO-Link • Variantes spécifiques à la mise en œuvre faciles grâce à un concept modulaire • Procédés stables grâce à des plages de détection étendues et très précises grâce à la technologie SICK ASIC • Réduction des temps d'arrêt des machines grâce à une durée de vie plus longue, même lorsqu'elles sont soumises à des cycles de nettoyage fréquents
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs

Aperçu

Description du fabricant
1076662 IMF18-08BPSNC0S INDUCTIF
  • Cote du boîtier : IP68, IP69K
  • Résistant aux agents nettoyants industriels, certifié Ecolab
  • Plage de température : -40°C à 100°C
  • Configuration électrique : CC 3 et 4 fils
  • Boîtier en acier inoxydable approuvé par la FDA (V4A) et face de détection active en plastique (LCP)
  • Haute flexibilité et options de communication grâce à IO-Link
  • Mise en œuvre facile de variantes spécifiques au client grâce à un concept modulaire
  • Des processus stables grâce à des plages de détection étendues et très précises rendues possibles grâce à l’utilisation de la technologie SICK ASIC
  • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue, même lorsqu’elle est soumise à des cycles de nettoyage fréquents