Motion
36MP025-6FA3
36MP025-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07422846
N° MFR36MP025-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36MP025-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07422846
N° MFR36MP025-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    22.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057000476
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057000476

Aperçu

Description du fabricant
36MP025-6FA3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good