Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille12.70 mm
- Largeur de la bille9 mm
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête19 mm
- Largeur de la tête7 mm
- Angle de désalignement13 °
- Taille du filetageM6 x 1
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale17720 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMHM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- CUP_NON806990016591
Aperçu
- Extrémité de tige en acier chromoly traditionnel avec revêtement en PTFE
- Construction en 3 pièces
- Extrémités de tige de précision métriques
- Traité à la chaleur
- Disponible en filetage mâle ou femelle droit et gauche
- Balle : acier à roulement 52100 , traité thermiquement et plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
- Race : acier Chromoly traité thermiquement résistant à la corrosion et à l'usure
- Corps : acier Chromoly, thermotraité et revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion