Motion
ITV2030-01N3CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-01N3CL4

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI07423079
N° MFRITV2030-01N3CL4
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-01N3CL4

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI07423079
N° MFRITV2030-01N3CL4
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
Prix463.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV2030-01N3CL4 2000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good