Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordML090, ML095, MS090, MS095
- Longueur jusqu’à l’alésage0.525 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Composant de couplageAraignée
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentAraignée - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieSBL
- CUP_NON697950474298
Aperçu
- À utiliser avec les accouplements de mâchoire de style ML ou MS
- Disponible dans les matériaux suivants : Buna-N (caoutchouc), Hytrel, Uréthane et Bronze.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation