Motion
CY3R25TN-900
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07426066
N° MFRCY3R25TN-900
Prix474.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07426066
N° MFRCY3R25TN-900
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
Prix474.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    44 mm
  • Longueur totale
    1017 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige CY3R à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série CY3R comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements. Veuillez noter que le CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Montage direct
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Orientation de montage
    horizontal, incliné, vertical
  • Type de montage
    Montage direct
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Aimant, rail de commutation
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY3R25-PS
  • Série
    CY3
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
CY3R25TN-900 CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon