Spécifications
Détails
- CouleurOrange sécurité
- Code d’harmonisation8214.90.9000
- Numéro CUP du fabricant61820602101
- Quantité du colis6
Aperçu
- Minimise la contamination croisée des aliments et les blessures causées par les lacérations causées par des lames lâches, des ciseaux ou d’autres outils dangereux
- Réduit les dommages aux produits
- Matériaux sécuritaires pour les aliments, certifiés NSF et conformes à la FDA
- Conçu pour ouvrir tous les types de sacs, y compris les sacs scellés sous vide et les sacs de chaudière, les sacs d’espèces et les sacs faits de verrerie, de papier d’aluminium, de plastique, de papier et plus encore sans déchirer ou déchirer
- Lame en acier inoxydable résistant à la corrosion et à la rupture
- Conception ergonomique pour une utilisation facile
- Facile à nettoyer, lavable au lave-vaisselle et au désinfectant
- Les couleurs à haute visibilité facilitent la localisation
- Numérotation de série disponible. Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements
- Technologie brevetée