Motion
IR3000-03B-X1

SMC CORP OF AMERICA
IR3000-03B-X1

Régulateur de précision - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI07429349
N° MFRIR3000-03B-X1
Prix340.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR3000-03B-X1

Régulateur de précision - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI07429349
N° MFRIR3000-03B-X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix340.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Options incluses
    Support
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    0.41 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 29 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR IR3000-03B-X1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté