Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids308.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur agitateur à grain, 16 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1800 tr/min, châssis 256TZ , DP
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053553
- Puissance du moteur16 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON691720053553
- Tension208-230 V
Aperçu
- Roulements étanches surdimensionnés
- Protection contre les rongeurs
- Cadre en acier laminé avec cloches d’extrémité en fonte
- Peint en époxy
- Couple de démarrage de 268 %