Motion
MS1-1532-6PH

LITTLE GIANT
MS1-1532-6PH

Bacs de rangement mobiles;32 po L x 20 po L x 45.5 po H
N° D’ARTICLE MI07430803
N° MFRMS1-1532-6PH
Prix1,189.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MS1-1532-6PH

Bacs de rangement mobiles;32 po L x 20 po L x 45.5 po H
N° D’ARTICLE MI07430803
N° MFRMS1-1532-6PH
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
Prix1,189.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    32 x 20 x 45.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    45.5 po
  • Longueur
    20 po
  • Hauteur extérieure
    45.5 po
  • Longueur extérieure
    20 po
  • Largeur extérieure
    32 po
  • Hauteur totale
    45.5 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Poids
    210 lb
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Bacs de stockage mobiles
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Bacs de stockage mobiles
  • Capacité de poids
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
MS1-1532-6PH BACS DE RANGEMENT MOBILES
  • Construction en acier de calibre 14
  • Ouverture de la trémie avant
  • Dimensions totales : 32 po L x 45.5 po H x 20 po P
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Capacité de 800 lb par niveau, capacité globale de 2400 lb
  • 1 ouverture par niveau, 3 ouvertures au total

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif