Motion
M2H36T25C

DODGE
M2H36T25C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 36:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432119
N° MFRM2H36T25C
Prix9,588.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H36T25C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 36:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432119
N° MFRM2H36T25C
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
Prix9,588.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2115
  • Rapport nominal
    36:1
  • Ratio
    36:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    221 lb, 100.24 kg

Détails

  • Ratio réel
    35.88
  • Détails supplémentaires
    Face en C NEMA; 3 pièces couplées; triple étage; joint d’étanchéité deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H36T25C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476511340
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476511340

Aperçu

Description du fabricant
M2H36T25C MTA TA TA 2115, 36:1, 250C-FACE