Motion
MTA TAILLE 4207, 49:1, 180 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 4207, 49:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 49:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432152
N° MFRMTA SIZE 4207, 49:1, 180 C-FACE
Prix12,038.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 4207, 49:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 49:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432152
N° MFRMTA SIZE 4207, 49:1, 180 C-FACE
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
Prix12,038.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    49:1
  • Ratio
    49:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    49.04
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H49T18C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476718367
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • CUP_NON
    782476718367

Aperçu

Description du fabricant
M4H49T18C MTA TA TA 4207, 49:1, 180C-FACE