Motion
MTA TAILLE 5215, 51:1, 250 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 5215, 51:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 51:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432204
N° MFRMTA SIZE 5215, 51:1, 250 C-FACE
Prix15,143.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 5215, 51:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 51:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432204
N° MFRMTA SIZE 5215, 51:1, 250 C-FACE
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
Prix15,143.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    50.61
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H51T25C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476748203
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • CUP_NON
    782476748203

Aperçu

Description du fabricant
M5H51T25C MTA TA TA 5215, 51:1, 250C-FACE