Motion
M8H79T25C

DODGE
M8H79T25C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 79:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432340
N° MFRM8H79T25C
Prix51,717.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H79T25C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 79:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432340
N° MFRM8H79T25C
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
Prix51,717.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8407
  • Rapport nominal
    79:1
  • Ratio
    79:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1252 lb, 567.89 kg

Détails

  • Ratio réel
    78.8
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H79T25C
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • Puissance nominale thermique
    8 hp
  • CUP_NON
    782477152368

Aperçu

Description du fabricant
M8H79T25C MTA TA TA 8407, 79:1, 250C-FACE