Motion
MTA TAILLE 8407, 40:1, 320 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 8407, 40:1, 320 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 40:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432347
N° MFRMTA SIZE 8407, 40:1, 320 C-FACE
Prix41,571.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 8407, 40:1, 320 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 40:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432347
N° MFRMTA SIZE 8407, 40:1, 320 C-FACE
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
Prix41,571.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    40.09
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H40T32C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476988593
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476988593

Aperçu

Description du fabricant
M8H40T32C MTA TA TA 8407, 40:1, 320C-FACE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good