Motion
M2H77T100IEC

DODGE
M2H77T100IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 77:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432416
N° MFRM2H77T100IEC
Prix9,341.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H77T100IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 77:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432416
N° MFRM2H77T100IEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,341.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2115
  • Rapport nominal
    77:1
  • Ratio
    77:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg

Détails

  • Ratio réel
    76.96
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées, triple étage, adaptateur de moteur en C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H77T100IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475978120
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 100
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782475978120

Aperçu

Description du fabricant
M2H77T100IEC MTA 2115, 77:1, 100 CEI